ストリックスデザイン
ストリックスデザインの 施設用家具・備品
ストリックスデザインの ベッド 施設用
ストリックスデザインの シーツ・カバー 施設用
使い捨て防水シーツ 5枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
26376439
品番
KN-948
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ワイドサイズで安心。使い捨てタイプ。長さ70cmでワイドにカバー。
材質
表面材:ポリプロピレン不織布、吸収材:吸収紙・綿状パルプ・高分子吸収材(抗菌ポリマー)、防水材:ポリエチレンフィルム
コード
50011735
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×70
アズワン品番
65-0477-82