タイルカーペット用両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26376685 品番 CF-TAPE-5
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

速乾性の両面テープ。

仕様タイルカーペット固定用 幅(mm)50 長さ(m)5.5 コード50088744 アズワン品番65-0480-09 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする