掛け布団 滅ダニ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-0506-85 注文コード26377507 品番1202890023502
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ダニ0(ZERO)への挑戦!毎日使うお布団、少しでも「清潔」かつ「気持ち良く」使いたい方へ、そんなご要望にお応えできる商品を開発しました。
ダニ増殖抑制99%を実現する特殊滅ダニシートを使用しています。
安心の国内生産です。
表地には心地よい肌触りのピーチスキン加工の生地を使用しています。
温かい空気を外に逃がしにくい様に、体にフィットし易い特殊なキルト縫製を施しています。

質量(kg)【シングル】1.5 サイズシングルロング 混率(%)【側地】ポリエステル100%(ピーチスキン加工)、【中わた】ポリエステル100/ダニがいなくなるシート70g/m2(【不織布】ポリエステル70/綿30) アズワン品番65-0506-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする