EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の ガラス・樹脂・金属容器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験研究用トラップ
ノズル付き蓋 UT-3010L・4000L型用
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26389958
品番
-
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
水系溶媒の捕集に
UT-3010L・4000L型用ノズル付き蓋は、蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から落下することがありません。
蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。
仕様
【蓋押え金具】付
コード
185890
材質(フタ)
SUS304
対象
UT-3010L・4000L型用
接続口径(Φmm)
21.7
除湿量
最大4kg(水)
アズワン品番
65-0573-85
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000