温度調節器 サーモコントローラー THSシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-0573-89 注文コード26389994 品番THS-40
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

-60〜50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。

性能温度調節範囲:-40〜20℃、温度調節精度:±1.0〜2.5℃ 質量(kg)2.8 規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W〜1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W〜1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定 構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ コード114580 温度調節範囲(℃)-40〜20 使用周囲温度(℃)5〜40 入力電源15A、1.5kVA アズワン品番65-0573-89 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
注意
※ヒータ出力と冷却器出力の合計が1.4kW以下になるようにしてください。

※( )内の寸法は突起物を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする