壁無溶接金具MWジョイント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 26390386 品番 W-004-19
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

振れ止めを直行、端部及びT字、十字で固定

材質溶融亜鉛メッキ鋼板 用途壁下地材の振れ止め固定金具 長さ(mm)121 幅(mm)19.2 板厚(mm)0.8
注意
※脱落のおそれがある箇所ではビス止めして下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする