サンユー
サンユーの 建具金物
サンユーの ドア・扉金物
サンユーの ドア・扉金物関連商品
壁無溶接金具MWジョイント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
26390395
品番
W-004-25
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
振れ止めを直行、端部及びT字、十字で固定
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
用途
壁下地材の振れ止め固定金具
長さ(mm)
127
幅(mm)
25.2
板厚(mm)
0.8
注意
※脱落のおそれがある箇所ではビス止めして下さい