ノーブランド
ノーブランドの リサイクルバッテリー
ノーブランドの リサイクル(その他)
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (スナップオン)CTB4185 CTB4185 ※お預かり再生
(1件のレビュー)
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26419986
品番
CTB4185【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
バッテリー
ニカド
バッテリー電圧(V)
18
適合機種
CT4850・CTJ4850・CDR4450DB・CDR4850
バッテリー容量(Ah)
2.4A
適合メーカー
スナップオン
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880