【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機)EB12 EB12 ※お預かり再生

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26420318 品番EB12【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

バッテリーニカド バッテリー電圧(V)12 適合機種WH12DM2・WH12DMR・WH12DK・WR12DM2・DV12DV・WP12DM・DW18D・DH15DV・DS12DM・DS12DM2・DS12DVB・DS12DVF3・DB12DM2・DN12DY・R9D・CL13D・CL10D2・C5D・C12D・CD4D・CD12D・UB12D・UB5D・UB12DL バッテリー容量(Ah)1.4A 充電器形名UC24YH・UC24YJ・UC18YL・UC14YL・ET14DM2・UC14YH・UC14YFA・UC24Y・UC12Y 適合メーカー日立工機
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする