日本緑十字社
日本緑十字社の 養生テープ
養生用PEテープ 50mm幅×25M 緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26423400
品番
190023
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
強粘着で壁面にしっかり密着します。
カット性が良く、作業性が良好です。
対候性に優れ、屋外使用でものりが残りにくくなっています。
仕様
【テープカット】手切り可
材質
基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
【紙管】72
色
緑
質量(g)
195
タイプ
養生-3G 強粘着タイプ
長さ(m)
25
主な用途
養生
粘着力(N/10mm)
4.63
引張強度(N/25mm)
132.25
引張強度(N/10mm)
52.1
粘着力(N/25mm)
11.575
アズワン品番
65-1858-97
粘着タイプ
強粘着
最大テープ外径(Φmm)
110