365101 マグネットカードケース 掲示用 日本緑十字社 26423768 365101 マグネットカードケース 掲示用 日本緑十字社 26423768

マグネットカードケース 掲示用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26423768 品番365101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

金属面での表示が容易に出来ます。
お好みの内容をプリントしてご利用できます。
上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。
縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。

仕様A3用紙 MCC-3W 白 346×431mm 材質軟質塩ビ、マグネット 幅(mm)432 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)345 質量(g)257 適合サイズ(mm)297×420 適合サイズA3 アズワン品番65-1860-24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26423768 365101 61498284 365101 マグネットカードケース 日本緑十字社 マグネットカードケース 日本緑十字社 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする