画像準備中

ラッシングベルト LBR100Wシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26426665 品番 LBR100W FA5-40FA
参考基準価格(税別)¥4,525 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ベルト幅25mmで強力タイプ
握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。
ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。
軽トラックによく使用されています。
画像は代表画像を使用しています。

タイプフラットフック 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ固定側(m)0.5 アズワン品番65-1872-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする