画像準備中

ラッシングベルト LBRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26426726 品番 LBR804M L10-50L
参考基準価格(税別)¥15,055 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

セーフティーアシストシステム(SAS)採用。
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実に取り外しができます。
1コマリリースにより、安全にベルトを緩めることができ荷崩れ防止になります。
1コマリリースにより、コンテナ車の壁面が急激に広がるのを防ぎ衝撃音防止になります。
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
中大型トラック用。
画像は代表画像を使用しています。

タイプシボリ縫製 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト長さ巻取側(m)5 バックル幅(mm)100 ベルト長さ固定側(m)1 アズワン品番65-1872-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする