画像準備中

ラッシングベルト LBB100シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26426744 品番 LBB100 SA5-40SA
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

カムバックルLBB100シリーズ
このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
軽作業や梱包資材としてもよく使われています。
画像は代表画像を使用しています。

タイプ鍛造セーフティ ベルト幅(mm)25 端末仕様鍛造セーフティ ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト厚(mm)1.8 アズワン品番65-1872-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする