オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト LBB100シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26426760
品番
LBB100 OM5-40OM
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
カムバックルLBB100シリーズ
このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
軽作業や梱包資材としてもよく使われています。
画像は代表画像を使用しています。
タイプ
オープンフック大
ベルト幅(mm)
25
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト厚(mm)
1.8
アズワン品番
65-1872-58