オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト 鍛造セーフティ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26426769
品番
LBB70 SA5-40SA
参考基準価格(税別)
¥3,135
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
カムバックルLBB70シリーズ
このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
軽作業や梱包資材としてもよく使われています。
画像は代表画像を使用しています。
ベルト幅(mm)
25
端末仕様
鍛造セーフティ
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト厚(mm)
1.5
アズワン品番
65-1872-59