曜日別特売

温度・時間ラベル TEMPDOT(TM) PLUS 100枚入

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)仕様【積算温度時間】1/2・1・2・4・8時間アズワン品番65-1915-53注文コード26427268品番51054
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

反応温度を超過した積算温度の時間を青色で表示します。
反応温度を下回ると変色の進行が停止し、上回ると再び変色が進行します。
起動時ONの表示が現れますので、ひと目で動作確認が可能です。

仕様【積算温度時間】1/2・1・2・4・8時間寸法(mm)19×40×2.5精度温度/±1℃、時間/±15%(反応温度以下)アズワン品番65-1915-53反応温度(℃)10
注意
※有効期限:製造より3年(適切な環境での保管時に限る)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする