商品レビューを投稿する内容量1台注文コード26429569品番HI98199
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)
野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。
電極ケーブルの長さは4m。
専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。
本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。
保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
野外使用に便利なバックライト機能。
約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)
すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。
別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。
別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。