画像準備中

MK GM レバーハンドル LIMITED B/S51 D-9001Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様TXS-1K02 小判座空錠 リミテッドシルバー 錠前空錠 注文コード26431678 品番D-9001K02J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・錠前など10種類から選べます 他の種類を見る

TXSチューブラ錠のフェイルセーフ設計です(閉じ込め防止機能)。
レバーハンドルに適度な衝撃や、必要以上の回転トルクを与え金属疲労が生じた時、または通常使用(軽荷重での繰り返し:経年劣化)での部品磨耗等による損傷が起こった場合、ラッチボルトは錠内部に引き込まれたままとなり(フェイルセーフが作動)、扉が開かなくなるなどのトラブルを回避する事ができます。
室内用。

仕様TXS-1K02 小判座空錠 リミテッドシルバー 材質亜鉛合金 質量(kg)0.8 リミテッドシルバー アズワン品番65-1988-49 適合扉厚(mm)30〜36 錠前空錠 取付扉厚(mm)30〜36 メーカー商品コード249-6965 バックセット(mm)51 台座形状小判座 丸座径(Φmm)130×47 ケース深さ(mm)75

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする