SAFETY J PROシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 耐切創性X/D サイズS 注文コード26432965 品番PROCUT-07
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は耐切創性・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

高強度ポリエチレンに発泡ニトリルコーティングが施されており、高い操作性と安全性を実現します。
超高耐切創レベルDを実現、また手首まで完全に保護します。
18ゲージ且つシームレスのため、柔軟性と高い作業性を備えています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、すべり止め効果に優れています。
優れた通気性を備えており、素肌感覚で使用できます。
鉄鋼
自動車
航空
建設
ガラス加工
物流
金属

仕様【EN388 2016規格】4X42D 材質高強度ポリエチレン(HPPE)、発泡ニトリルコーティング 厚さ(mm)0.65 グレー サイズS 全長(cm)22 コード246-4631 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)16.5 ゲージ数18 アズワン品番65-2071-66 耐切創性X/D 滑り止め効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする