曜日別特売
PROCUT-10 SAFETY J PROシリーズ コルティナ 26432999

SAFETY J PROシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1双耐切創性X/DサイズXL注文コード26432999品番PROCUT-10
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高強度ポリエチレンに発泡ニトリルコーティングが施されており、高い操作性と安全性を実現します。
超高耐切創レベルDを実現、また手首まで完全に保護します。
18ゲージ且つシームレスのため、柔軟性と高い作業性を備えています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、すべり止め効果に優れています。
優れた通気性を備えており、素肌感覚で使用できます。
鉄鋼
自動車
航空
建設
ガラス加工
物流
金属

仕様【EN388 2016規格】4X42D材質高強度ポリエチレン(HPPE)、発泡ニトリルコーティング厚さ(mm)0.65グレーサイズXL全長(cm)25コード246-4632中指長(cm)9.1手のひらまわり(cm)20.5色(手首部)ブラックゲージ数18アズワン品番65-2071-69耐切創性X/D滑り止め効果
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする