SAFETY J PROシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 耐切創性X/F サイズS 注文コード26433008 品番PROSHIELD-07
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は耐切創性・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

高強度ポリエチレンにポリウレタンコーティングが施されており、高い操作性と安全性を実現します。
超高耐切創レベルFを実現、また手首まで完全に保護します。
15ゲージ且つシームレスのため、柔軟性と高い作業性を備えています。
繰り返しの洗濯にも縮みにくく、優れた着用感も持続し長持ちします。
鉄鋼
自動車
航空
建設
ガラス加工
物流
金属

仕様【EN388 2016規格】4X42F 材質高強度ポリエチレン(HPPE)、ポリウレタンコーティング 厚さ(mm)0.75 グレー サイズS 全長(cm)22 コード246-4628 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)16.5 ゲージ数15 アズワン品番65-2071-70 耐切創性X/F 滑り止め効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする