エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
[+]ドライバービット EA611Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26444418
品番
EA611A-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥132
販売価格(税別)
¥
120
バスケットに入れる
丈夫で耐久性があります。
全長(mm)
25
サイズ
#2
溝長(mm)
約8
寸法(inch)
【六角シャンク】1/4
アズワン品番
65-2153-96