[+]ドライバービット EA611Aシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26444427 品番 EA611A-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥132
販売価格(税別)
120

丈夫で耐久性があります。

全長(mm)25 サイズ#3 溝長(mm)約8 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2153-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする