エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
[+]ドライバービット EA611Aシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26444445
品番
EA611A-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
丈夫で耐久性があります。
全長(mm)
50
サイズ
#2
溝長(mm)
約8
寸法(inch)
【六角シャンク】1/4
アズワン品番
65-2153-99