エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
[+]ドライバービット EA611Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26444558
品番
EA611A-221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
窒素チタン(Tin)コーティングにより、耐久性があります。
全長(mm)
25
サイズ
#1
溝長(mm)
約8
寸法(inch)
【六角シャンク】1/4
アズワン品番
65-2154-11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26444558
EA611A-221
26444524
EA611A-211
[+]ドライバービット EA611Aシリーズ
エスコ
1個
¥
195
税込
¥
215
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)