埋込みリングフック 丸形/ステンレス製 EA638BTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26445215 品番EA638BT-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 穴径(Φmm)4.2 内径(Φmm)25 使用荷重(kg)7 外径(Φmm)70 深さ(mm)10.5 アズワン品番65-2160-43 リング線径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする