エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用カラビナ
カラビナ [リング付] ステンレス製 79×6mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26445258
品番
EA638DC-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
SUS304
全長(mm)
79
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
80
内寸(mm)
19
口の開き(mm)
12
アズワン品番
65-2160-61
リング径(Φmm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26445258
EA638DC-6
84607235
EA638DC-8
カラビナ EA638DCシリーズ
エスコ
1個
¥
1,790
税込
¥
1,969
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)