タニタ
タニタの 環境測定(自然環境/安全環境)
タニタの 温度計・温湿度計
タニタの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26445564
品番
TT574WH
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
用途
部屋の温度・湿度の管理をしたい方。
熱中症・カビ・ヒートショック予防。
付属品
お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
取扱説明書(保証書付)
材質
本体:ABS
レンズ:PMMA
寸法(mm)
幅85×高さ55×奥行12
色
ホワイト
測定範囲
(温度)-5.0 〜 50.0 ℃ (湿度)20 〜 95%
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
約46(電池含む)
電源(V)
DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
精度
温度:0.0〜40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35〜75% ±5% それ以外±10%
湿度測定範囲(%)
20〜95(測定範囲外はLo/Hi表示)
湿度範囲
1%表示、最高・最低表示
最小目盛
0.1 ℃
最小目盛(℃)
0.1
保証期間
1年
電池寿命
約1年
測定間隔
約20秒に1回(温度・湿度)
時計機能
12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅85×高さ55×奥行12
カレンダー
日付・曜日表示
注意
※防水ではありませんので、湿気の多い所や水のかかるところでの使用や、水洗いはご遠慮ください。※海外への転売は行わないで下さい。