エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクドライバー
[リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26446694
品番
EA723HH-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
付属品
Hexキーレンチ(2mm・3/16") ・1/4"Hexto 1/4"Spソケットアダプター ・エンドキャップ (グレー・ブルー・グリーン・レッド・イエロー)
材質
ボディ/アルミ/スチール エンドキャップ/ABS
全長(mm)
111
質量(g)
210
精度(%)
±6
胴径(Φmm)
25.3
差込角(inch)
1/4(六角メス)
トルク調整範囲(cN・m)
14〜135
アズワン品番
65-2170-22