エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの 一般電球タイプLED電球
電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26447297
品番
EA758XY-6E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,047
販売価格(税別)
¥
2,770
バスケットに入れる
紫外放射がほとんどありません
水銀を含有していない、環境に配慮した電球です
密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別
60形相当
材質
【グローブ】樹脂
全長(mm)
98
質量(g)
47
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.13
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.3
口金
E26
外径(Φmm)
55
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.9
アズワン品番
65-2178-58
配光角度(°)
140
色(グローブ)
乳白
ワット数
一般電球60W形相当