KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
【旧MYM】M325等用吐水パイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26448696
品番
KPP180
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
200
ねじ規格
W27山20
太さ(Φmm)
17.5
パイプ長(mm)
200
パイプ外径(Φmm)
17.5