ネグロス電工
ネグロス電工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ネグロス電工の 差込みコネクタ
ネグロス電工の 差込形電線コネクタ
差込み形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
26452703
品番
WGT-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,710
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
背面の点検窓から、ピーポーマン(BT1)で検電チェックができます。
電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。
材質
スプリング:ステンレス鋼、導電部:電気銅・すずめっき、ハウジング:耐熱性ポリカーボネート
色
イエロー
穴数
2
適合電線
銅線(単線)、素線径 1.6mm、2.0mm
注意
※銅線(単線)専用です。アルミ線の接続には使えません。
※素線径1.6mm、2mm以外のサイズには使用できません。
※接続は、屋内配線のボックス内に限ります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表