差込み形コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード26452746 品番WGT-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,960
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

背面の点検窓から、ピーポーマン(BT1)で検電チェックができます。
電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。

材質スプリング:ステンレス鋼、導電部:電気銅・すずめっき、ハウジング:耐熱性ポリカーボネート ブルー 穴数4 適合電線銅線(単線)、素線径 1.6mm、2.0mm
注意
※銅線(単線)専用です。アルミ線の接続には使えません。
※素線径1.6mm、2mm以外のサイズには使用できません。
※接続は、屋内配線のボックス内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする