熱収縮チューブ 黒/2本 EA944Bシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード26458795 品番EA944B-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。

材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55〜125 規格UL(File No.E314714) VW-1 全長(m)0.5 収縮前内径(Φmm)52 収縮開始温度(℃)80 収縮率(%)25(1/4) アズワン品番65-2259-60 収縮後内径(Φmm)13 耐電圧(V)600 最低完全収縮温度(℃)110 収縮前肉厚(mm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする