エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
旗丁番 ステンレス製/左右兼用 EA951CTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26459258
品番
EA951CT-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2
全長(mm)
102
穴径(Φmm)
6
穴数
8
アズワン品番
65-2284-44