エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
旗丁番 ステンレス製/左右兼用 EA951CTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459267
品番
EA951CT-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
用途
点検口、鋼製家具、収納扉
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
60
厚さ(mm)
2
全長(mm)
76
穴径(Φmm)
5
穴数
6
アズワン品番
65-2284-45