エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
旗丁番 ステンレス製/左右兼用 EA951CTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
102
注文コード
26459276
品番
EA951CT-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
3
全長(mm)
102
穴径(Φmm)
6.5
穴数
8
アズワン品番
65-2284-46