エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットタイプ
一文字継手 スチール製/2本 EA951EAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
26459870
品番
EA951EA-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥413
販売価格(税別)
¥
375
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。
電線コードなども入りやすくなっています。
材質
スチール
幅(mm)
16
厚さ(mm)
3
全長(mm)
76
穴数
【長穴】2、【M5タップ】3
穴ピッチ(mm)
15
長穴(mm)
5.5×10
アズワン品番
65-2285-15