金折 ステンレス製 EA951EAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26459985 品番EA951EA-54A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別)
4,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)300×300 幅(mm)30 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)5 穴数4 アズワン品番65-2285-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする