エスコ
義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
127
102
127
幅(mm)
127
76
89
102
127
厚さ(mm)
2.5
2
2.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26461209
品番
EA951HC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
付属品
ねじ4.1×25
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
127
厚さ(mm)
2.5
全長(mm)
127
穴径(Φmm)
5.5
穴数
8
アズワン品番
65-2287-55