エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
義星丁番 SUS304/AG EA951HCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26461270
品番
EA951HC-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿木ねじ 3.5×25
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
102
厚さ(mm)
2
全長(mm)
102
穴径(Φmm)
5.5
穴数
8
アズワン品番
65-2287-61