義星丁番 SUS304/AG EA951HCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26461279 品番EA951HC-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品皿木ねじ 3.8×25 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)102 厚さ(mm)2.5 全長(mm)127 穴径(Φmm)5.5 穴数8 アズワン品番65-2287-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする