エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26461455
品番
EA951HD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
付属品
皿木ねじ 2.7×16
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
38
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
51
穴径(Φmm)
6
穴数
8
アズワン品番
65-2287-80