中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26461516 品番 EA951HD-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
付属品皿木ねじ 3.1×20 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)45 厚さ(mm)1 全長(mm)76 穴径(Φmm)4 穴数6 アズワン品番65-2287-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする