スライド錠 ディンプルシリンダー 30-40mm/51mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26461979 品番EA951KG-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,282
販売価格(税別)
6,620

鍵違い90通り(防犯機能はございません)

付属品皿タッピンねじ(3.5×20) 材質アルミ・亜鉛ダイカスト(シルバー仕上げ) 寸法(mm)本体/67.5×18、受座/25.5×18 アズワン品番65-2288-35 ドア厚(mm)30〜40 バックセット(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする