テンションポール 300-450mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26463020 品番EA970KE-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。
カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。

付属品補強プレート(Φ25×5mm) 材質ポール/硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管 キャップ/エラストマー樹脂 寸法(mm)300〜450 耐荷重(kg)6〜8 アズワン品番65-2296-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする