EA983CY-29 分別標識 エコユニ/木くず 300×600mm エスコ 26463284

EA983CY-29 分別標識 エコユニ/木くず 300×600mm エスコ 26463284
EA983CY-29 分別標識 エコユニ/木くず 300×600mm エスコ 26463284

分別標識 エコユニ/木くず 300×600mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード26463284品番EA983CY-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,002
販売価格(税別)
1,820
材質エコユニボード寸法(mm)300×600×2(t)取付方式吊り下げ・ビス止め取付穴Φ2.5mm×4ヶ所表示内容木くずアズワン品番65-2307-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする