SIGMAX(シグマックス)
SIGMAX(シグマックス)の 氷枕・冷却
SIGMAX(シグマックス)の 冷却グッズ
冷却パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-2335-21
注文コード
26467947
品番
259133
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
主な用途
消炎鎮痛処置(寒冷治療)を行う
主な特長
クーラー(タンク)に入れた氷水を循環させることで患部を冷却。
重力による循環を利用したシンプル・簡単な操作性。
規格
クライオカフ ショルダーカフ
アズワン品番
65-2335-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:13B2X00187000064
適応胸囲(cm)
81〜122
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000