三共コーポレーション
三共コーポレーションの 研究関連用品・実験用必需品
三共コーポレーションの 実験関連品
キャニオンスプレー 丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26472470
品番
KMN-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。
仕様
GA 500cc
材質
本体/ポリエチレン(HDPE)、スプレー/ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
500
全高(mm)
180.5
口内径(Φmm)
20
コード
4349022
胴径(Φmm)
71.5
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-2357-53
耐寒温度(℃)
-10